曜日別特売
FWIP-14-95-HD-TPU ワイパー ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 02781647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FWIP-14-95-HD-TPU ワイパー ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 02781647
FWIP-14-95-HD-TPU ワイパー ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社) 02781647

ワイパー ハイジェニックデザイン

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法D(mm)20.2
内容量1個注文コード02781647品番FWIP-14-95-HD-TPU
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

・ハイジェニックデザイン用ワイパー。
・ラジアルの方向・アキシアル方向に動作する円筒状の部品に取りつけることで、摺動部をシーリングします。
・一般的なワイパーはシールリップの内側エッジに45°の面取りがありますが、[FWIP-HD-TPU]は特殊形状のシールリップにより汚れの堆積を防止します。
・食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医療品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
・耐候性、耐油性にすぐれています。
・使用可能温度:-20℃~110℃

寸法d(mm)
13.2
寸法D(mm)
20.2
寸法D1(mm)
22.2
寸法d1(mm)
14.6
質量(g)
1
寸法t(mm)
6.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする