EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーピンリーマ
テーパーピンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02781741
品番
TPR #7/0
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
4枚刃
全長(mm)
40
直径(Φmm)
1.36
刃長(mm)
21
シャンク径(Φmm)
1.984