テーパーピンリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02781759 品番 TPR #5/0
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 刃数4枚刃 全長(mm)45 直径(Φmm)1.93 刃長(mm)30 シャンク径(Φmm)2.778

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする