※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード02781769品番FWIP-16-95-HD-TPU
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978販売価格(税別)
・ハイジェニックデザイン用ワイパー。
・ラジアルの方向・アキシアル方向に動作する円筒状の部品に取りつけることで、摺動部をシーリングします。
・一般的なワイパーはシールリップの内側エッジに45°の面取りがありますが、[FWIP-HD-TPU]は特殊形状のシールリップにより汚れの堆積を防止します。
・食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医療品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
・耐候性、耐油性にすぐれています。
・使用可能温度:-20℃~110℃