EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーピンリーマ
テーパーピンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02781899
品番
TPR #13
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
10枚刃
全長(mm)
405
直径(Φmm)
25.83
刃長(mm)
305
シャンク径(Φmm)
27
食付長さ(mm)
1.5