EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーピンリーマ
テーパーピンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02781935
品番
TPR 17
参考基準価格(税別)
¥67,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
8枚刃
全長(mm)
340
直径(Φmm)
17
刃長(mm)
270
シャンク径(Φmm)
20
食付長さ(mm)
1.5