EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の テーパーピンリーマ
テーパーピンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02781987
品番
TPR 22
参考基準価格(税別)
¥89,400
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
10枚刃
全長(mm)
390
直径(Φmm)
22
刃長(mm)
310
シャンク径(Φmm)
23
食付長さ(mm)
1.5