テーパーピンリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02782030 品番 TPR 26
参考基準価格(税別)¥159,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 刃数10枚刃 全長(mm)405 直径(Φmm)26 刃長(mm)318 シャンク径(Φmm)27 食付長さ(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする