※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ピカコーポレイション
テレスコピックタワー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02782557
品番
TTA02TBA
参考基準価格(税別)
¥480,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
支柱伸縮機構で高効率な作業が可能です。
アルミ製で軽量。コンパクトに収納できます。
水準器標準装備。
質量(kg)
62
主要材質
アルミニウム
収納寸法(m)
1.19 × 0.81 × 0.46
全高(m)
2.98
作業床高さ(m)
1.10 / 1.30 / 1.55 / 1.75 / 2.00
最大使用質量(kg)
150
作業面寸法(mm)
作業床:1400× 600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000