※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テクノディスク LL-C

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 02783024 品番 TD10015-LLC-40
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。

粒度40 穴径(Φmm)15 対応材質ガラス、石材、コンクリート、その他 砥材シリコンカーバイド 用途もろい材質のワーク作業 種別テクノ 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-20
用途:
ガラス研磨

ガラスの糸面とりに使用。作業効率がいっきに上がった。もっと早く買えばよかった。

対象商品:
51013253
2022-09-13
用途:
ガラスの切削

網入りの6.8mmのガラスでもよく削れるので、ガラス切りの切断がうまくいかなかった時とか、切断できないあと1oとかの切削には、大活躍。

対象商品:
51013226
2021-01-25
用途:
ガラスの研磨
建設業・工事業

板硝子の表面ではなく、角を滑らかにするのに使用します。特に問題なく満足です。

対象商品:
51013192
2020-02-17
用途:
ガラスの面取り
ヤオキン建具店 様 (建設業・工事業)

スムーズに研磨できるので重宝してます。コスパも良いと思います。

対象商品:
02783024
2007-01-24
用途:
コンクリートの汚れ落とし
株式会社大和 様 (建設業・工事業)

きれいにできる。

対象商品:
02783024
2007-12-06
用途:
コンクリート表面の研磨
株式会社大和 様 (建設業・工事業)

とても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする