スカットディスク用 ホルダー M

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 外径(mm)38 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 トラスコ品番307-0611 注文コード02783426 品番SKD-HP-M-38
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は外径・最高使用回転数・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

ディスクの交換が簡単な、スカットディスクシリーズを装着するパッドです。一般研削研磨用にお使いください。

外径(mm)38 軸径(Φmm)6 トラスコ品番307-0611 種別スカット 材質ホルダー:ゴム 寸法(mm)直径:38、軸径:6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする