イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
スカットディスク用 ホルダー M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
外径(mm)
75
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
トラスコ品番
307-0671
注文コード
02783444
品番
SKD-HP-M-75
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・最高使用回転数・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ディスクの交換が簡単な、スカットディスクシリーズを装着するパッドです。一般研削研磨用にお使いください。
外径(mm)
75
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
307-0671
種別
スカット
材質
ホルダー:ゴム
寸法(mm)
直径:75、軸径:6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります