スカットディスク用 アダプター

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ツール不二やヨコタの直径75mm・直径100mmエアーディスクグラインダー用 注文コード02783505 品番SKD-ADP-C
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は適合ツール9種類から選べます 他の種類を見る

スカットディスクシリーズを、ディスクグラインダーに取り付ける際にお使いください。

適合ツール不二やヨコタの直径75mm・直径100mmエアーディスクグラインダー用 種別スカット 材質(アダプター)金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02783487
2013-12-02
用途:
ステンレスの研磨

普通のディスクグラインダーで使えるようになるのは大きいメリットです。どうしてもドリルでは回転数が足りず安定もしにくいと感じます。価格は少し高いように感じますが利便性を考えるとしょうがないかな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする