イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの フェルトディスク
フェルトホイル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
02784695
品番
FUW10015S
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
クリーニング用の、両頭グラインダーで使用するホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
幅(mm)
15
その他
ホイルは、S(ソフトタイプ)のみの設定です。別売アーバー(軸6mm)に装着してお使いください。
種別
フェルト
寸法(mm)
直径:100、幅:15、穴径:15
直径(Φmm)
100
研磨材の構造
フェルト
適合ツール
両頭グラインダー
穴径(Φmm)
15
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります