SWF15016-S-CF スコーライトフラップS(両頭グラインダー用) シリコンカーバイド イチグチ 02784817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スコーライトフラップS(両頭グラインダー用) シリコンカーバイド

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)150 注文コード02784817 品番SWF15016-S-CF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100
この商品は外径など9種類から選べます 他の種類を見る

丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。
小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。

外径(Φmm)150 幅(mm)16 粒度180 種別スコーライト 直径(Φmm)150 砥材シリコンカーバイド 研磨材の構造不織布 適合ツール両頭グラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])4000
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02784896
2023-12-21
用途:
バリ取り
その他業種

当日出荷で手元に素早く届き、品物も問題なく正できました

対象商品:
02784835
2021-12-02
用途:
表面異物除去
製造業

予想よりもしっかりしていて使いやすく綺麗に仕上がる。もう少し粒度を粗くしたのも試したい。

対象商品:
02784896
2020-06-13
用途:
金属の表面磨き
卸売・小売業

最近、150サイズでは改良型の黒い物になっていますが!初期型の このグレーが一番良い感じです。
馬力のあるグラインダーでは焼き付きしないように冷やしながら軽く使うのがいいです。

対象商品:
02784826
2019-03-09
用途:
製品の研磨

コストパフォーマンスがよい。
他社製品とそん色はないです。

対象商品:
02784835
2018-07-12
用途:
常備として使用します。
株式会社 神原鉄工所 様

助かります、市場には現在は入りにくい物なので、これからもよろしくお願いします。

対象商品:
02784835
2018-04-18
用途:
製品のバリ取り
Kアーク株式会社 様

以前はリュウターにて バリ取をしていたが
時間短縮できた

対象商品:
02784774
2017-11-17
用途:
3Mのバリ取りホィールの代わりの報告

3Mのバリ取りホィールの代わりに購入しました。結果報告です
やや不満です。やわらかすぎて、減りが速いです。3Mは外周も大きく、価格も高いですが,減りは少なく、バリ取りの感じもよいです、長持ちもします。今回一度のみの仕様ですが何回持つことやら、今回はボール盤に取り付け、低速回転での使用結果です
3Mのバリ取りホィールの方が、コスパが高いと思います

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
02784835
2017-10-18
用途:
金属表面の研磨
製造業

研磨表面の仕上がり具合は良好であるが、
パッドの磨耗が早い、パッドの固さを少々upした方が良いように思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする