イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フェルトバフ
フェルトホイル 軸付ストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
02785955
品番
FUS1520H
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
軸径(Φmm)
6
直径(Φmm)
15
幅(mm)
20
適合機種
ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
種別
フェルト
寸法(mm)
直径:15、幅:20、軸径:6
軸長(mm)
30
軸径×軸長(mm)
6×30
直径×幅W(mm)
15×20
外径×幅W(mm)
15×20
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
砥材
なし
研磨材の構造
フェルト
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります