EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
超硬ミクロンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
5.017
全長(mm)
80
注文コード
02786205
品番
CSR-MC 5.017
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
直径・全長
など
5551
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
K10
刃数
6枚刃
全長(mm)
80
直径(Φmm)
5.017
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
5.5
食付長さ(mm)
0.8