※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロフラップ(25×10)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02786253 品番 MF2510
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。
とっても小さい、細部研磨用ホイル!
特に注意深く製造した小型フラップホイルです。
高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。
アルミナ砥材を使用しています。
とっても小さい、細部研磨用ホイル!
特に注意深く製造した小型フラップホイルです。
高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。
機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。
アルミナ砥材を使用しています。

用途
鉄、ステンレスの研削研磨
塗装前の研磨
キズ取り
パイプの内面研磨
サビ落とし
凹凸面、曲面の研磨
鋳物肌の研磨
細部、狭部の研磨
サビ落とし
塗装前の研磨
直径×幅W(mm)25×10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 粒度400 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 軸径×軸長(mm)3×30 適合材鉄、ステンレスなど RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする