スリットホイル (#150)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 02786287 品番 SF10025-150
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。

粒度150 直径(Φmm)100 軸径(Φmm)6 種別スリット 寸法(mm)直径:100、幅:25、軸径:6 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
手作りステンレス製品の磨き加工

今までスリットの無いタイプを使用していたがあたりが固くムラになりがちが解決した。
当たりが柔らかい為当方の作業に合った商品でもう少し早く出会いたかった。
使い始めの為耐久性は不明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする