ACドラム

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)20 軸径×軸長(mm)4×35 注文コード02786865 品番AD12204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は幅・軸径×軸長・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

ドラムのサイズは、外径サイズを表示しています。

種別ACバンド用ドラム 幅(mm)20 外径(Φmm)12 軸径×軸長(mm)4×35 直径(Φmm)12 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ 材質(ホルダー)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※バンドは別売りです。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※AD310はゴム無しのねじ込みタイプです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
ゴムの調整
製造業

レビューで軸の悩みが多いようなので私の調整方法を。
バンドの入りがキツい場合は回転工具に軸のみを装着し回転させながら#120くらいのサンドペーパーに押し当てゴム部を削り微調整していきます。
やり過ぎるとスカスカになるので少しずつですよ。
緩い場合は軸にマスキングテープを巻き付け少しづつ太くしていきますが作業中に外れるなど危険がありますので自己責任です。
素直に買い替えましょう。

2024-10-03
用途:
ドラム取り付け用
農・林・水産業

発注して翌日には到着。
何の問題も無く使える良い商品です。

対象商品:
02786831
2023-09-05
用途:
革製品のコバ処理
金融・保険業

精度も高く非常に良いドラムです。
別の方のレビューで頭の根元のサイズが異なると書かれている方がいらっしゃいますが、それが普通です。
おそらくこのタイプのドラムを初めて購入されて使い方が分からないのでしょう。もし頭と根元が同じサイズならバンドがすぐに抜けてしまいまいます。とはいえ、付け方の説明書が付いているわけではないので、ご存じないのも無理ないかと思います。

正しい使い方は、バンドを普通にドラムの頭から入れていきます。そうすると真ん中ほどできつくなり入りにくくなるでしょう。そこから軸の部分を机などの固い部分に押し付けてバンドを上から押し込むように入れていきます。そうするとしっかりと根元まで差し込めます。

バンドを外す時も同様に軸を机に押し当ててバンドをさらに下に押し込むとドラム部分から簡単に外す事ができます。

5人が参考にしています
対象商品:
02786856
2023-06-19
用途:
合板で作成したテンプレートの外周を整えるのに使用
その他業種

とても良かったです。バンドをはめるのは、すこしドラム側を押しつぶしながらずらしてはめました。
ドラム側のゴムがルーターの回転に逆らうように切り込みがあるので、バンドがずれることもありませんでした。

対象商品:
02786831
2022-04-19
用途:
バイクエンジンのポート研磨仕上げに使用
WorkShop-Harry's 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホンダ横型エンジンのポート拡大,研磨の最終工程で使っています.10mm径は少し大きいですが,ツールマークを綺麗に落としてくれます.

2021-08-05
用途:
趣味のアクセサリー作成
その他業種

外径8oのドラムと内径8oのバンドを購入しました。
他の方も書かれていますが、バンドがドラムの半分程度までしか入りません。ドラムの外径を測ったところ、頭部分は8oですが、根本部分は10oありました。
そりゃ、奥までなんて入る訳ないですね。
またバンドの内径も、全てがきっちり8oではなさそうです。半分まで入るもの、もう少し奥まで入るもの…と個体差がありました。
モノタロウさんに問い合わせたところ、商品の選択(8o外径のドラムと8o内径のバンドの組み合わせ)は間違っていないので、奥まで押し込んでOKとのこと。
とは言え、力任せに押し込んでも外す時に苦労するだけなので、やりませんけどね。
因みに、半分程度まで押し込んだ状態でルーターに装着し、20,000回転くらいで動作させましたが、抜けそうな雰囲気はありませんでした。研削はしていませんが。
ルーターに付属していたバンドとドラムが、きっちり奥までピッタリ収まる作りだったので、それと比較すると使い心地的にモヤっとしますが、研削してみて問題ないようなら、良しとすべきなんでしょうね。
やっぱりモヤっとしますけど。

1人が参考にしています
対象商品:
02786847
2019-07-04
用途:
金属加工

小径穴のバリ取り等に使用します。もう少し軸長の長い商品が有ると有難いです。

対象商品:
02786962
2021-11-24
用途:
小物の工作物の研磨
Gardenfield 様

6mm径のこの商品は、10mm径の物と異なり、ゴムにスリットが入っていない為、バンドを外すのが困難である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする