※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACバンド

(15件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 粒度150 注文コード02787312 品番AC1020
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は粒度・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る

研磨する部分が取り替え式ですので、ドラムは何度でもご使用いただけます。
バンドとドラムは同じ直径のものをお使いください。バンドは内径を表示、ドラムは外径を表示しています。

幅(mm)20 粒度150 砥材アルミナ 内径(Φmm)10 種別ACバンド トラスコ品番306-8561 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-03
用途:
サビ落とし
農・林・水産業

小さいなりして、よく削れます。
耐久性も十分だと思います。

対象商品:
06739406
2023-12-01
用途:
10mm合板の切断面を整えるため
その他業種

Dremel4000で使っています。サンディングバンドがビットから滑り脱落するようなこともなく快適に作業しました。
アコギのピックガードのテンプレートを合板で作っています。大まかにジグソーで切り出し、型紙からはみ出したところをこのビットで整えています。テンプレ3枚でつるんつるんになりますので交換ですが、安いのでどんどん新しいのと交換した方が精神衛生上も効率も良いと思います。

対象商品:
06739372
2022-04-19
用途:
バイクエンジンのポート研磨仕上げに使用
WorkShop-Harry's 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホンダ横型エンジンのポート拡大,研磨の最終工程で使っています.10mm径は少し大きいですが,ツールマークを綺麗に落としてくれます.

対象商品:
06739372
2021-02-08
用途:
木工加工
有限会社 フジモータース 様

ちょっとした木材加工に使いましたが大変丈夫で一つあれば事足りてしまいました。
金属加工での耐久性は未知ですが今のところ大変満足しています。

対象商品:
06739467
2020-07-19
用途:
竹細工での細部加工

目つまりしにくく使いよい。ホームセンターでは売っていないので助かりました

対象商品:
06739372
2019-06-03
用途:
内面磨き

以前からつかっています。いろいろと使えるので便利です。内寸もですが
外径寸法も表示してもらえるとありがたいです。

対象商品:
06739467
2018-01-06
用途:
木工品の整形

今まで同型をDIYにて購入していたが、希望する粗さのものがなかなか手に入らなかった。値段・使用感とも満足しています。

対象商品:
06739363
2018-01-14
用途:
シリンダーヘッドの研磨

研磨も問題なく、タイプも多く、リーズナブルな価格で。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする