BRFW-ABR-S ブレイドホイル用アーバー小 50/75用 イチグチ 02788712 BRFW-ABR-S ブレイドホイル用アーバー小 50/75用 イチグチ 02788712

ブレイドホイル用アーバー小 50/75用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02788712 品番BRFW-ABR-S
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。

適合直径Φ50/75mm用 種別ブレイド 材質金属 軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※ブレイドホイル以外に使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02788712
2015-02-11
用途:
金属部品の表面研磨

写真に有るような頭の部分のスリットが切っていないので締め付け出来ません。

欠陥商品ではないですか?

MonotaROからの回答

こちらの商品は頭の部分にスリットが入っておりません。画像が間違っておりましたので、差し替えいたしました。大変申し訳ありませんでした。なお、取り付け後の画像を掲載いたしましたので、画像のようにブレイドホイルにアーバーを取り付けていただき、ネジ根元の六角ナットで締め付けをお願いします。

対象商品:
02788712
2013-05-23
用途:
使えなかった

50mmの砥石をグラインダーで使う為に購入したのだが、写真の取り方に問題あり
写真ではネジ部分が1.5〜2cm程度に見えるが実際は6cm程の長さがある

50mmのホイルをつけるとグラインダーとホイルの間がかなりの広さになる
もともと細かい作業の為に小さなホイルを使うのに、こんなに距離が開いてしまっては細かな作業がやりにくい

本来の用途とは違う使い方だったのだろうとは思うが

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする