イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フラップホイール
ディスクW用 マンドレル 小 25/30用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02788755
品番
DWS-MDL-S
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ディスクWを使用する際にお使いください。
寸法(mm)
軸径:6
種別
ディスクW
材質
金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります