イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フェルトバフ
フェルトホイル用アーバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
75
注文コード
02788807
品番
FUW-ED-ABR-75
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
適合
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
フェルトホイルを、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
寸法(mm)
軸径:6
適合
75
種別
フェルト
材質
金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります