曜日別特売
GGS-040-MM オーバンド サンリオ缶 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 02789022

オーバンド サンリオ缶

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色クリア・ピンク(2色ミックス)
内容量1ケース(20箱)注文コード02789022品番GGS-040-MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

サンリオキャラクターズをモチーフにしたオーバンド缶です。輪ゴムはキャラクターをイメージしたカラーを採用し、ユーザー様からのお声に応えて従来品より幅を太めにしました。

色
クリア・ピンク(2色ミックス)
柄
マイメロ
幅(mm)
1.5
厚さ(mm)
1.1
番手
#16×1.5
折径(mm)
60
内径(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする