共和[輪ゴム・ゴムバンド]
オーバンド サンリオ缶
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
クリア・レッド・イエロー(3色ミックス)
クリア・ピンク(2色ミックス)
クリア・レッド・イエロー(3色ミックス)
ブラック・パープル(2色ミックス)
クリア・ライトブルー(2色ミックス)
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20箱)
注文コード
02789031
品番
GGS-040-K2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
サンリオキャラクターズをモチーフにしたオーバンド缶です。輪ゴムはキャラクターをイメージしたカラーを採用し、ユーザー様からのお声に応えて従来品より幅を太めにしました。
色
クリア・レッド・イエロー(3色ミックス)
柄
キティ
幅(mm)
1.5
厚さ(mm)
1.1
番手
#16×1.5
折径(mm)
60
内径(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応