曜日別特売
S021852 タイヨーマークポリ規格袋(厚み20ミクロン)ブロックシール付 タイヨーマーク(中川製袋化工) 02789067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイヨーマークポリ規格袋(厚み20ミクロン)ブロックシール付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(8000枚)
幅(mm)180
高さ(mm)270
内容量1箱(8000枚)注文コード02789067品番S021852
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。
国産で安心安全、食品衛生法にも対応しております。
フックに引っかけて使用することができる製品です。ヒモ付きとは違い、ヒモが切れて地面に落ちる心配もありません。
透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。

用途
食品用、保存用
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.02
幅(mm)
180
高さ(mm)
270
適合規格
食品衛生法適合
色
透明
サイズ
No10
タイプ
ブロックシール
種類
平袋
入数(枚)
8000枚(100枚外袋入り、1000枚化粧箱入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする