FW10025 研磨輪 イチグチ 02789936 FW10025 研磨輪 イチグチ 02789936

研磨輪

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02789936 品番 FW10025
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
平面にも曲面にも使用できる、ハンドグラインダー用研磨ホイルです。
回転中の遠心力によって広がる研磨布が作業します。作業回転数を変えることによって、ワークへの当たり具合を自在に調整することが可能です。
硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには回転数を低くして作業してください。

直径(Φmm)100 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 粒度400 用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ 種別研磨輪 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02789927
2019-10-03
用途:
ステン磨き
有限会社北辰工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今は幅25ミリの物しか製造していないようですが、過去には50ミリの物も有りました。50ミリが有ったらもっと良かったのです...

対象商品:
03331176
2014-12-03
用途:
プレス品の研磨

使い心地は良いと思います。ただ、まだ使い始めなので、どれくらい耐久性があるかわかりません。消耗品なので、長持ちするようでしたら、またリピートしたいと考えています。

対象商品:
02789945
2014-03-08
用途:
研磨に使用。

よいと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする