研磨輪

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02789997 品番 FW12525
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

頑固なサビ落としから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等、多様な作業が可能です。金属のサビ落としや汚れ落とし作業に適しています。
平面にも曲面にも使用できる、ハンドグラインダー用研磨ホイルです。
回転中の遠心力によって広がる研磨布が作業します。作業回転数を変えることによって、ワークへの当たり具合を自在に調整することが可能です。
硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには回転数を低くして作業してください。

直径(Φmm)125 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 粒度320 用途錆落とし・クリ-ニング/平面・曲面研磨/ヘア-ライン入れ 種別研磨輪 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 外径(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07094841
2017-09-26
用途:
sus手摺りの加工
有限会社市川鉄工所 様

ステンレス手摺りのヘアライン加工のために購入しました
とても奇麗に仕上がりました

対象商品:
02789963
2016-05-15
用途:
バリ取り
ヤマダシートメタル株式会社 様

二次バリが出ないので良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする