F180 F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業 02790067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F180 F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業 02790067 F180 F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業 02790067

F1カッター・スティール用 チップソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)180 注文コード02790067 品番F180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は外径など4種類から選べます 他の種類を見る

OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。
次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105〜F180S)
Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。
Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。
Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。
Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。

外径(Φmm)180 刃数32 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)2 被削材ALC(鉄筋入)、窯業系サイディング、金属板サイディング、C型レースウェイ、C型レースウェイ(チャンネル)、アルミサッシ、デッキプレート、ダクト管、コンパネ、ズンギリボルト、塩ビパイプ、棒状鉄筋、アクリル板、L型アングル、ボイド管、電線ケーブル等 適合防塵丸のこ、切断機 使用チップサーメット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02790067 F180 02302693 F180S F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業 F1カッター・スティール用 チップソー 大見工業 1枚 5,598 税込6,158 刃厚が2mmから1.8mmになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする