佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
穀温計(フレコン用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02791521
品番
2185-00
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
感温部を刺してお米や麦など穀物の保管温度を測定する温度計 感温部寸法(mm):Φ8×500 ケース外径(mm):Φ80
測定範囲(℃)
-10〜50
測定対象
穀温
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
穀温計
注意
感温部先端から11cm以上、被測定物に挿入してください。
メータ部は防水仕様ではありませんので汚れた場合、水洗いはしないで乾いた布で拭いて下さい。
落としたり、感温部をぶつけたり、曲げたりしますと温度の値がずれたり、メータ部が破損することがあります。