MR-200 電気式水分計 MR-200 サンコウ電子 02793016

電気式水分計 MR-200

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02793016 品番MR-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥70,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。

測定範囲(%)接続するプローブ 木材:3.5〜50%、紙:3.5〜40%、モルタル:0.8〜15% 電源単4乾電池×4本 表示方式LCD表示、ホ-ルド機能付、アラ-ム機能:上下限値 (片方のみでも設定可) 質量(g)245 測定方式直流電気抵抗式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150 モード切替各種水分%、各MCモ-ド(水分比較) 表示分解能(%)0.1 アズワン品番1-4440-02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02793016 MR-200 38611273 MR-200U 電気式水分計 MR-200 サンコウ電子 電気式水分計 MR-200 サンコウ電子 1台 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする