サンコウ電子
サンコウ電子の はかり
サンコウ電子の 水分計
サンコウ電子の 直流式水分計(電気抵抗式)
木材水分計 AQ-10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02793025
品番
AQ-10
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
超小型、プローブ一体型の水分計製材、乾燥材、建築材、各種建材ボードの水分管理に最適です。
測定範囲(%)
6.5〜100
質量(g)
約100
電源
単4乾電池(1.5V)×2本
測定方式
電気式
測定精度
-(自動温度補正)
表示方式
LCDデジタル、ホ-ルド機能付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
56×123×34
モード切替
木材水分%、MCモ-ド
アズワン品番
1-4441-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
分解能(%)
0.5、1、2、5、10、20