TY-20N ハンディタイプ検針器 サンコウ電子 02793244

ハンディタイプ検針器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02793244 品番TY-20N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。

質量(g)260 電源単3乾電池(1.5V)×2本 探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×35×145 探知・検出能力虫ピン程度で最高3〜4cm 有効探知・検出幅(mm)30×60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38265403
2020-03-12
用途:
手のひらサイズの紙箱を開封せずに、ボールペンに入っている位の大きさのバネ1個の有無を確認する
製造業

検知したいのは針ではなくバネだが、バネを確実に検知出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする