ハンディタイプ検針器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02793253 品番TY-30
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。
医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。
ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。

仕様
警報方式:ランプ、電子ブザー
探知能力:虫ピン程度で最高3〜4cm
探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm
有効探知・検出幅(mm)WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35 質量(g)290 電源単3乾電池(1.5V)×2本 探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245 探知・検出能力虫ピン程度で最高3〜4cm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02793253
2017-05-19
用途:
縫製商品の検品作業

使いやすいです。後、感度が良すぎるのか、机や台にも反応するので、場所を作らないと。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする