デジタル傾斜レベル PRO-3600

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02794321 品番AY701
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

360°全角度が測定できるデジタル表示式傾斜レベルです。
任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。
0〜9.99°までの最小読取り単位は0.01°です。

寸法(mm)153×48×31 種別デジタル傾斜レベル 測定範囲360(90°×4)度 精度(°):±0.05(0〜10)、±0.1(80〜90)、±0.2(10〜80) 分解能(°):0.01:0〜9.99まで、0.1:10〜90まで 繰返し精度:±0.05度 質量:295g RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする