4993896900928 箱宮 神楽セット 神棚の里 02801166 4993896900928 箱宮 神楽セット 神棚の里 02801166 4993896900928 箱宮 神楽セット 神棚の里 02801166 4993896900928 箱宮 神楽セット 神棚の里 02801166 4993896900928 箱宮 神楽セット 神棚の里 02801166

箱宮 神楽セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード02801166 品番4993896900928
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

洋風のリビングにも違和感なくお祀りできる三社タイプの薄型箱宮です。
洋風のリビングに違和感なくお祀りできるように従来の箱宮を薄型に仕上げました。
岐阜県・東農地区の桧で製作されている純日本製の箱型モダン神棚。
御神札は扉枠を外してお納めするため簡単にお納めできます。
箱宮背面に壁取付金具が付いており、神棚本体に神具を乗せることのできる膳引出付き。
ガラス使用しておりますので開封前はご注意ください。
三社型でお神札を三枚納められます。

セット内容箱宮 神楽・神具セット 小 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×13.5×37.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【神棚】32×1.5×25.5 材質国産ひのき(神棚)
注意
※榊は含まれません。
※付属のピン等はありません。取付ビス等をお客様で手配お願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする