4993896207102 大和神棚板 神棚の里 02801297

 

4993896207102 大和神棚板 神棚の里 02801297
4993896207102 大和神棚板 神棚の里 02801297
4993896207102 大和神棚板 神棚の里 02801297

大和神棚板

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
サイズ
内容量1台注文コード02801297品番4993896207102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

神棚をお祀りする際に必要な純国産の桧を使用した棚板です。
古くからある持送り式の神棚板となっており、神棚板左右の板を雲模様に切り込みを入れ他の神棚板とは違う雰囲気をだします。
更に、神棚板の高さを30cmと低く製作しました。
天井の高さが低いマンションやアパートにも取付が可能です。
固定は同梱してあるビスなどで固定します。
取付の際の最小高さは神棚の高さ+3.5cmとなります。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×36×30板厚(mm)15寸法(幅W×奥行D)(cm)43×34(有効内寸)主材質国産ひのきサイズ
注意
※石膏ボード用ビス同梱。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする