プロトラクター No.19A

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02802003 品番PRT-19A
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス1°単位の鋭角測定が可能になりました。

竿長(mm)204 直径(Φmm)90 角度の測定範囲(°)0〜180° 材質ステンレス(SUS420J2) 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

【HOW TO動画】プロトラクタの使い方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-20
用途:
狭角度の計測(今回は刃物の角度)

通常のものや2本竿のプロトラクターでは挟み込んで計測する場合、竿の太さの関係で10度くらいからしか計測できませんがこちらは1度から計測できるアイデア商品です
機構的には素晴らしいですが、シルバー仕上げが用意されていないため反射してしまって目盛りがとても読み取りにくいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

「角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする