SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
SK(新潟精機)の ノギス
シルバー M型標準ノギス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02802362
品番
VC-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
外径、内径、段差、深さの測定(4WAY)
仕様
シルバー加工仕上げ
寸法A(mm)
160
寸法F(mm)
23
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
42
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
13
最小読取値(mm)
0.05
最大測定長(mm)
100
器差(mm)
±0.05
デプスバー
有
寸法G(mm)
12