VC-30 シルバー M型標準ノギス SK(新潟精機) 02802396

シルバー M型標準ノギス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02802396 品番VC-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
用途外径、内径、段差、深さの測定(4WAY) 仕様シルバー加工仕上げ 寸法A(mm)409 寸法F(mm)35 寸法D(mm)56 寸法E(mm)59 寸法B(mm)102 寸法C(mm)20 最小読取値(mm)0.05 最大測定長(mm)300 器差(mm)±0.08 デプスバー 寸法G(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする