TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の コンテナー
TGK(東京硝子器械)の ボックスコンテナ
TGK(東京硝子器械)の ボックスコンテナ(ベタ目)
中仕切りコンテナー TC-1本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02804916
品番
TC-1
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,104
販売価格(税別)
¥
2,822
バスケットに入れる
仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×280×125
色
ブルー
TGK品番
000-56-93-02
材質
PP(ポリプロピレン)
品番
TC-1
外形寸法(mm)
400×280×125H
有効内寸(mm)
369×248×110
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目