TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
TGK(東京硝子器械)の 回転子/撹拌子
攪拌子十字切込型 9Φ×6H
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02806115
品番
007-17-34-51
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥501
販売価格(税別)
¥
455
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
直径(Φmm)
9
材質
PTFE
用途
分光光度計用標準(10×10mm)セル用にご使用ください。
仕様
分光光度計用標準(10mm×10mm)セル用にご使用ください。
TGK品番
007-17-34-51