CTH-24 ステンレス密閉容器(キャッチクリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業) 02808215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス密閉容器(キャッチクリップ式)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02808215 品番CTH-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

シリコン製パッキンで密閉します。
湿気を嫌う粉体や、揮発性の溶液の運搬・貯蔵に適します。

材質ステンレス(SUS304) TGK品番021-32-04-12 高さ(mm)240 容量(L)10 内径(Φmm)240 クリップ数3
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02808215 CTH-24 06856631 CTH-24 密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 1個 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02808224
2016-09-29
用途:
廃液処理
製造業

ハンドル式に比べ取っ手式なので両手持ちが原則となりますが、重い物なので安定して持ちやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする