MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチン・調理用品
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 保存容器・調味料入れ
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチンポット
ステンレス密閉容器(キャッチクリップ式)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02808224
品番
CTH-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
シリコン製パッキンで密閉します。
湿気を嫌う粉体や、揮発性の溶液の運搬・貯蔵に適します。
材質
ステンレス(SUS304)
TGK品番
021-32-04-14
高さ(mm)
300
容量(L)
20
内径(Φmm)
300
クリップ数
3
TKG品番
9-0197-0205
TKG品番(2017)
6-0197-0105
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02808224
CTH-30
06856656
CTH-30
密閉タンク(両手付タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
1個
¥
20,980
税込
¥
23,078
注文コードが変更になりました