曜日別特売
CTH-47H ステンレス密閉容器(キャッチクリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業) 02808267

CTH-47H ステンレス密閉容器(キャッチクリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業) 02808267
CTH-47H ステンレス密閉容器(キャッチクリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業) 02808267
CTH-47H ステンレス密閉容器(キャッチクリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業) 02808267
CTH-47H ステンレス密閉容器(キャッチクリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業) 02808267
CTH-47H ステンレス密閉容器(キャッチクリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業) 02808267

ステンレス密閉容器(キャッチクリップ式)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード02808267品番CTH-47H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥66,500

シリコン製パッキンで密閉します。
湿気を嫌う粉体や、揮発性の溶液の運搬・貯蔵に適します。

材質ステンレス(SUS304)TGK品番021-32-04-20高さ(mm)600容量(L)100内径(Φmm)470クリップ数5
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02808267CTH-47H11609088CTH-47HCTH-47H 密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 11609088密閉タンク(両手付タイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)1個
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02808224
2016-09-29
用途: 廃液処理
製造業

ハンドル式に比べ取っ手式なので両手持ちが原則となりますが、重い物なので安定して持ちやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする