※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IMGシリコン・ライト栓

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 上径(Φmm)87 注文コード02810071 品番No.27-29
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は上径・内容量など91種類から選べます 他の種類を見る

シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。
外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。
気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。

上径(Φmm)87 下径(Φmm)75 高さ(mm)52 ピンク 使用温度範囲(℃)-60〜+200 TGK品番047-17-23-74

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02809597
2013-09-24
用途:
科学教室で「空気鉄砲」の玉として使っています.
日本理科教育支援センター 様

研究用の高品質ものですが,遊び道具に使っています.空気鉄砲の玉としてぬらした新聞紙やジャガイモをよく使いますが,周りがきたなくなったりします.この線は値段が高いですが,柔らかく,色もきれいでとてもよいです.
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする