TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 試験管/チューブ/栓類
TGK(東京硝子器械)の 試験管
共通共栓試験管目盛付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02822933
品番
121-03-43-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,800
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
10
TGK品番
121-03-43-04
栓共通
13/14
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
15×150
色
透明
目盛(mm)
1.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02822933
121-03-43-04
76230876
-
Fine共通共栓試験管 目盛付 10入
TGK(東京硝子器械)
1箱
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました