TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 試験管/チューブ/栓類
TGK(東京硝子器械)の 試験管
共通共栓試験管目盛付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02822967
品番
121-03-43-07
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
25
TGK品番
121-03-43-07
栓共通
15/25
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
18×190
色
透明
目盛(mm)
1.0
目盛精度(±mL)
0.2