TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 試験管/チューブ/栓類
TGK(東京硝子器械)の 試験管
共通共栓試験管目盛付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02823037
品番
121-03-43-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,900
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
10
TGK品番
121-03-43-14
栓共通
13/14
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
15×150
色
茶
目盛(mm)
1.0